Soustružnický držák 10/07 mm

Artiklové číslo: 260300 10/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití neutrální
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDNCN 1010E07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 5 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 9,5 mm
Celková délka L neutrální držák 70 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 62,5 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260300 10/07
EAN / GTIN 4045197878236
Číslo výrobce 260300 10/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku