{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257033 | |
Číslo výrobce | 260219 HBT020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CCMT 120404, Typ: HBT020 |
|||
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Lamač třísek | PM | SM | WSM |
Hlavní způsob použití | P | P | P |