CCMT 060204, Typ: HBT020

Artiklové číslo: 260210 HBT020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
587 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PM
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 280 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260210 HBT020
EAN / GTIN 4062406256975
Číslo výrobce 260210 HBT020

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CCMT 060204, Typ: HBT020

CCMT 060204, Typ: HBT020

na poptávku
Ihned k dodání
587 ks okamžitě k dodání
139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 152 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00 CZK
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00 CZK
129,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 280 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 098 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00 CZK
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00 CZK
129,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2 2 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm
Lamač třísek PM SM SM SM WSM
Posuv f 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku