Rukojeť pro GEX, GSS, PEX 11

Artiklové číslo: 2602026070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér / uchycení (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2602026070
EAN / GTIN 3165140113816
Číslo výrobce 2602026070
L-číslo L00590 1969

Popis

Popis:

  • Výměnná přídavná rukojeť zvyšuje bezpečnost a umožňuje pohodlnou práci
  • Dává jistotu držení stroje
  • Je vhodná pro náhodné orbitální brusky
  • Vhodná pro: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Bezpečné držení na stroji
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 142 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,055 kg
  • Popis výkonu: Bezpečnost a pohodlí
  • Čistá hmotnost: 0,052 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné pro náhodné orbitální brusky
  • Objem: 0,426 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečnost a pohodlí při práci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku