Ochranný kryt s krycím plechem, 180 mm, s kódováním

Artiklové číslo: 2602025282
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2602025282
EAN / GTIN 3165140485715
Číslo výrobce 2602025282

Popis

Popis:

  • Ochranná kapotáž je určena pro všeobecné broušení a broušení
  • Je dodávána s krycí deskou pro broušení řezem
  • Vhodné pro: GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 LV; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 171,45 mm
  • Rozměr výšky: 76,2 mm
  • Rozměr délky: 196,85 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,925 kg
  • Průměr mm: 180
  • Čistá hmotnost: 0,796 kg
  • Objem: 2,572 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku