Rukojeť pro vrtací kladiva.

Artiklové číslo: 2602025191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2602025191
EAN / GTIN 3165140522519
Číslo výrobce 2602025191

Popis

Popis:

  • Přídavná rukojeť umožňuje bezpečnou práci s vrtacími kladivy
  • Vhodné pro: GBH 3-28 DFR Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 350 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,2 kg
  • Popis výkonu: Bezpečná práce s kladivy
  • Čistá hmotnost: 0,192 kg
  • Objem: 3,675 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečná práce s kladivy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku