Rukojeť pro vrtací kladiva, vhodná pro: GSH 5 CE/388 Professional

Artiklové číslo: 2602025142
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
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
Katalogové číslo 2602025142
EAN / GTIN 3165140336949
Číslo výrobce 2602025142

Popis

Popis:

  • Přídavná rukojeť umožňuje bezpečnou práci s rotačními kladivy
  • Vhodné pro: GSH 5 CE; GSH 388 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,344 kg
  • Popis výkonu: Bezpečná práce s kladivy
  • Čistá hmotnost: 0,327 kg
  • Objem: 3 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečná práce s kladivy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku