Rukojeť pro vrtací kladiva, vhodná pro: GBH 5-40/5-40 D/8 DCE/38 Professional

Artiklové číslo: 2602025062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2602025062
EAN / GTIN 3165140042482
Číslo výrobce 2602025062

Popis

Popis:

  • Přídavná rukojeť umožňuje bezpečnou práci s rotačními kladivy
  • Vhodné pro: GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 290 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,233 kg
  • Popis výkonu: Bezpečná práce s kladivy
  • Čistá hmotnost: 0,222 kg
  • Objem: 1,885 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečná práce s kladivy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku