{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA6525 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | GK | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 140 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260202 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491841 | |
Číslo výrobce | TJV00530 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Typ: CA6525
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
895 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hlavní způsob použití | M | M | MF | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |