{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | TK | |
Beschichtung | S povlakem | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | lehce přerušovaný | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260194 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878123 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |