CCMT 060202, Typ: PV720

Artiklové číslo: 260190 PV720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ PV720
Řezný materiál Cermet
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek GK
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 270 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260190 PV720
EAN / GTIN 4960664726820
Číslo výrobce TLD64031

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CCMT 060202, Typ: PV720

CCMT 060202, Typ: PV720

na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
184,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
234,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 086 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202 CCMT 09T302 DCMT 11T302
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2 mm
Typ PV720 CB7010 CB7010
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 270 m/min 90 m/min - 240 m/min 90 m/min - 240 m/min
Tolerance M M M

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku