{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | SP4019 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 73 | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260188 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939111 | |
Číslo výrobce | 5659283 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Typ: SP4019
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
452,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
791 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lamač třísek | 73 | UM1 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | UNI | UNI |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |