{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | SP4019 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 73 | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260185 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939050 | |
Číslo výrobce | 5659282 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Typ: SP4019
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
930 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 130 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |