CCGT 120402 HB7310

Artiklové číslo: 260156 HB7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    452,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    377,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
458 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 120402
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ HB7310
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití N
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek AM
    Tolerance G
    Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; dokončování; dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260156 HB7310
    EAN / GTIN 4045197668233
    Číslo výrobce 260156 HB7310

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku