{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WSM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260153 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948878 | |
Číslo výrobce | 260153 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 Wiper HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 464 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 367 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |