{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304 | |
Typ | HB7010 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 280 m/min | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260150 HB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197667946 | |
Číslo výrobce | 260150 HB7010 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |