CC.T 060202 HB7130-2

Artiklové číslo: 260140 HB7130-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    218,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    181,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260140 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750145
Číslo výrobce 260140 HB7130-2

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CC.T 060202  HB7130-2

CC.T 060202 HB7130-2

na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 303 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
679 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2
Rohový rádius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ HB7130-2 HB7020 HB7140-1
Lamač třísek VM SM VM
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku