CC.T 060202, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 260140 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    218,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    181,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
568 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260140 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780447
Číslo výrobce 260140 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CC.T 060202, Typ: HB7010-1

CC.T 060202, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
568 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
181,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
551 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
234,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
937 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
502 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Řezný materiál TK Cermet Cermet TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální kontinuální kontinuální
Lamač třísek SM SM SM SM SM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P P P P
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku