Provedení:
Hlavní materiál
79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatický satén, nehořlavý antistatický materiál 450 g/m²
Detaily
Podšívka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Vnitřní kapsy s bočními otvory
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužky
Kapsa na hrudi s klopou a krytými knoflíky
Vnější kapsa na ochranu kolen
Reflex
Reflexní detaily na lýtku
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Pracovní kalhoty s laclem speciálně navržené pro svářečské a podobné práce
- Pracovní kalhoty s laclem lze v pase upravit pomocí knoflíků a mají náprsní kapsu, vnější kapsy na kolenních chráničích, kapsu na levé nohavici, pravou kapsu na skládací pravidlo a reflexní detaily na zádech, spodní části nohavic a zadním poutku na pásek
- Testováno pro průmyslové praní
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1