1″ IMPACT nástrčný klíč pro šestihran.27 mm D.60 mm

Artiklové číslo: 26010027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26010027
EAN / GTIN 4018754016259
Číslo výrobce 26010027
L-číslo L60010 4142

Popis

Popis:

  • 1″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 45 mm
  • d2: 54 mm
  • Délka [mm): 60 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1″
  • t: 30 mm
  • Hmotnost: 654 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku