CC.T 09T302, Typ: CA115P

Artiklové číslo: 260096 CA115P
Nový produkt
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    230,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    191,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT09T302-HQ CA115P
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff TK
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuální
Spanbrecher HQ
Toleranz M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 270 m/min
Počet výměn/řezání 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260096 CA115P
EAN / GTIN 4960664045402
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku