{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | MF | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MF | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260088 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256944 | |
Číslo výrobce | 260088 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120404 HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
640 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
790 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Typ | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Lamač třísek | MF | SS | VS | PF | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 2,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |