{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PF | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 330 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260088 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256951 | |
Číslo výrobce | 260088 HBT020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Typ: HBT020
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
724 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
535 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
311 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 220 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
514 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 2,5 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |