{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CC.T 060202 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260052 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750107 | |
Číslo výrobce | 260052 HB7130-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Typ: HB7130-2
na poptávku
Ihned k dodání
1 465 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 075 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 219 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
902 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lamač třísek | VS | VS | VS | MF | VM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min |