{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SCLCR/L 2525M09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 19 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Číslo výrobce | 260048 25/09 |