CCGT 030101, Typ: HB7125-1

Artiklové číslo: 260046 HB7125-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    408,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    340,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 139 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 030101
Rohový rádius 0,1 mm
Typ HB7125-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VF
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678
Číslo výrobce 260046 HB7125-1

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku