Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute 25/09 mm

Artiklové číslo: 260045 25/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Mute
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Velikost destiček 9 mm
    Způsob použití vlevo
    Norma DIN 8024
    Kmitání tlumené
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A25X SCLCR/L09
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
    Středové přesazení L3 17 mm
    Rozsah, který nelze upnout S 155 mm
    Celková délka L 222 mm
    Délka vyložení L1 125 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 50
    Použití Podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260045 25/09
    EAN / GTIN 4067263623403
    Číslo výrobce 260045 25/09

    Popis

    Provedení:

    Kulatá stopka bez upínací plochy.

    Poznámka:

    Neupínat na část označenou písmenem S!

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku