Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute 20/09 mm

Artiklové číslo: 260044 20/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
⌀ stopky Ds 20 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN 8024
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A20X SCLCR/L09
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm
Středové přesazení L3 13 mm
Rozsah, který nelze upnout S 120 mm
Celková délka L 177 mm
Délka vyložení L1 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 50
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260044 20/09
EAN / GTIN 4067263622963
Číslo výrobce 260044 20/09

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku