Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH SET09

Artiklové číslo: 260037 SET09
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1879,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Středové přesazení L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Upínací výška L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Celková délka L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260037 SET09
EAN / GTIN 4045197657725
Číslo výrobce 260037 SET09

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovém kufříku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku