• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vyvrtávací tyč ocel, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 0608/06mm

Artiklové číslo: 260033 0608/06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0608H SCLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8 mm
Středové přesazení L3 4,2 mm
Upínací výška L2 7 mm
Šířka hrdla L4 6 mm
Délka hlavy L1 21,5 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260033 0608/06
EAN / GTIN 4045197979032
Číslo výrobce 260033 0608/06
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku