Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/09mm

Artiklové číslo: 260031 25/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master
⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 27 mm
Středové přesazení L3 13,5 mm
Upínací výška L2 23 mm
Délka hlavy L1 43 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260031 25/09
EAN / GTIN 4062406576745
Číslo výrobce 260031 25/09

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GARANT Master" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku