Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 16/09 mm

Artiklové číslo: 260027 16/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Eco
    Velikost stopky 16 mm
    Velikost destiček 9 mm
    Způsob použití levá
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku SCLCR/L 1616F09
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
    Funkční šířka L4 20 mm
    Délka hlavy L1 30 mm
    Celková délka L 80 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 28
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260027 16/09
    EAN / GTIN 4067263122395
    Číslo výrobce 260027 16/09

    Popis

    Provedení:

    Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

    Poznámka:

    Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 − 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku