{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Středové přesazení L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Upínací výška L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Šířka hrdla L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Celková délka L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Délka vyložení L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260025 | |
EAN / GTIN | 4045197652218 | |
Číslo výrobce | 260025 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |