Vyvrtávací tyč HSS 25/12 mm

Artiklové číslo: 260023 25/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Velikost destiček 12 mm
    Způsob použití levý
    Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
    Řezný materiál HSS
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku AH25R SCLCR/L12
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 28 mm
    Středové přesazení L3 15,5 mm
    Upínací výška L2 23 mm
    Celková délka L 200 mm
    Délka vyložení L1 125 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 9
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260023 25/12
    EAN / GTIN 4045197652195
    Číslo výrobce 260023 25/12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku