Chrániče sluchu uvex pheos K1P černá/šedá SNR 28 dB

Artiklové číslo: 2600216
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
    Druh produktu Zátkový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2600216
    EAN / GTIN 4031101772479
    Číslo výrobce 2600216
    L-číslo L01660 110

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Chrániče sluchu
    • Název produktu: uvex pheos K1P
    • Typ produktu: Kapsle
    • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
    • Barva (filtr): černá/šedá
    • Materiál polštářku: polyethylen (PE)
    • Provedení: pro montáž na přilbu/mechanické upevnění
    • Hodnota H (útlum zvuku při vysokých frekvencích): 34 dB
    • Hodnota M (útlum zvuku při středních frekvencích): 25 dB
    • Hodnota L (útlum zvuku při nízkých frekvencích): 18 dB
    • SNR: 28 dB
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku