Chránič sluchu uvex K2H černá/žlutá SNR 30 dB

Artiklové číslo: 2600202
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2600202
EAN / GTIN 4031101593050
Číslo výrobce 2600202
L-číslo L01660 238

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex K2H
  • Typ produktu: Kapsle
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): černá/žlutá
  • Materiál polštářku: pěna (paměťová pěna)/polyethylen (PE)
  • Provedení: pro montáž na přilbu
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysokých frekvencích): 35 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při středních frekvencích): 27 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízkých frekvencích): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku