Chrániče sluchu uvex k žlutá SNR 28 dB

Artiklové číslo: 2600200
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2600200
EAN / GTIN 4031101599298
Číslo výrobce 2600200
L-číslo L01660 278

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex K200
  • Typ produktu: Kapsle
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): žlutá
  • Materiál polštářku kapsle: polyethylen (PE)/pěna
  • Provedení: s držákem
  • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 33 dB
  • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 25 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 18 dB
  • SNR: 28 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku