{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SCRCR/L 1616H12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 17 mm | |
Délka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 16 | |
Podložka | 269005 6 | |
Šroub pro podložku | 269013 5 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260005 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197772602 | |
Číslo výrobce | 260005 16/12 |