Plochý sekáč s ochranou ruky 60 mm

Artiklové číslo: 260.P
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260.P
    EAN / GTIN 3148511611005
    Číslo výrobce 260.P
    L-číslo L60130 2235

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s ochranou ruky, průměr 85 mm
    • Chrom-vanadová ocel, kovaná, diferenciální tepelné zpracování
    • Břit kalený na 57 HRC a úderová hlava kalená na 40 HRC
    • Řeznou plochu lze přebrousit
    • Úderová hlava kalená proti houbovitosti
    • Šířka čepele: 60 mm
    • Délka: 250 mm
    • Lakováno.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 250
    • [g]: 630

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku