Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště) s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Artiklové číslo: 26 22 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26 22 200
EAN / GTIN 4003773023135
Číslo výrobce 26 22 200
L-číslo L70010 1084

Popis

Popis:

  • Pružné hroty: rozměrově stabilní i při zkroucení
  • pružné přesné hroty odolné proti zkroucení
  • ploché, kulaté, dlouhé, špičaté čelisti
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka úchopové plochy (L4): 23,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 73,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku