Nástrčná hlavice tlumiče nárazů (12bodová)

Artiklové číslo: 2593-21
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2593-21
EAN / GTIN 4000896017218
Číslo výrobce 2593-21
L-číslo L60140 3001

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž předních pružicích jednotek
  • Pro VW-Golf 2 a Jetta r. v. 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento r. v. 1993 → ∙ Passat r. v. 1988 →
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 21 mm
  • Rozměry / délka: 85 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 30 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 28 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku