{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | T20 | |
Závit | M6 | |
Délka L | 14 mm | |
Utahovací moment | 5 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 259026 2 | |
EAN / GTIN | 4062406246594 | |
Číslo výrobce | 259026 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Šroub pro podložku 10dílná sada, Typ: 2
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | T20 | T20 | OK5 |
Utahovací moment | 5 Nm | 4 Nm | 5 Nm |
Závit | M6 | M6 | M6 |
Délka L | 14 mm | 13,5 mm | 35 mm |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub |