Plochý sekáč s ochranou ruky tenký 26 mm

Artiklové číslo: 259.P
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 259.P
    EAN / GTIN 3148511610305
    Číslo výrobce 259.P
    L-číslo L60130 3130

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s chráničem ruky, průměr 85 mm
    • kovaný z chrom-vanadiové oceli, diferenciálně tepelně zpracovaný
    • ostří kalené na 57 HRC a úderová hlava kalená na 40 HRC
    • šířka čepele: 26 mm
    • délka: 235 mm
    • lakovaný.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 235
    • [g]: 400

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku