Dvojitý klíč na rozvodový řemen

Artiklové číslo: 2587
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2587
EAN / GTIN 4000896017140
Číslo výrobce 2587

Popis

Popis:

Použití:
Nastavení ozubeného řemenu u napínací kladky
  • Pro profesionální opravy motoru
  • Klíč pro dvouděrové matice ozubených řemenů
  • AUDI A3 1,9 TDi ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l diesel
    SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V
    VW Golf 1,9 SDi ∙ TDi ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDi ∙ TDi
    ŠKODA 1,6 – 1,9 l diesel
  • Zakřivený
  • Rozestup čepů: 18 mm,
    ⌀ čepu: 2,9 mm
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku