Nástrčný klíč sacího potrubí

Artiklové číslo: 2584-1
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2584-1
EAN / GTIN 4000896017058
Číslo výrobce 2584-1
L-číslo L60140 321

Popis

Popis:

Použití:
Šrouby na sacím potrubí
  • Extra dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 248 mm
  • Délka l1: 210 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku