{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah použití | Litina | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNGA 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Řezný materiál | PT600M | |
Řezný materiál | Keramika | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
S fazetkou | T02025 | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 550 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Číslo výrobce | TCV06602 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |