{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah použití | HART | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNGA 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | PT600M | |
Řezný materiál | Keramika | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
S fazetkou | S02025 | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255832 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546022 | |
Číslo výrobce | TCV05011 |