DNGA 150608, PT600M, Rozsah použití: GG

Artiklové číslo: 255819 GG
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Anwendungsbereich Litina
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramika
Schnittbedingung kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný
Verfasung T02025
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 550 m/min
Počet výměn/řezání 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255819 GG
EAN / GTIN 4960664545681
Číslo výrobce TCV02107
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

GG(G)
K
550
kontinuální
 
suché
 
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Provedení:

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem MEGACOAT.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku