DNGA 150604, KB7205, Rozsah použití: HART

Artiklové číslo: 255716 HART
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    661,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    551,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití HART
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KB7205
Řezný materiál Keramika
Schnittbedingung kontinuální
Schneidkantenausführung 0,2 mm×25°
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255716 HART
EAN / GTIN 4045197511478
Číslo výrobce 255716 HART
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
250
Ocel < 60 HRC
H
210
Ocel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.
Keramika s oxidem hlinitým a karbidem titanu s povlakem pro obrábění tvrdých materiálů až 68 HRC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku