CNGA 120408, KB7205, Rozsah použití: HART

Artiklové číslo: 255707 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    573,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    477,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNGA 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ KB7205
Řezný materiál Keramika
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran 0,2 mm×25°
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Číslo výrobce 255707 HART

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
250
Ocel < 60 HRC
H
210
Ocel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.
Keramika s oxidem hlinitým a karbidem titanu s povlakem pro obrábění tvrdých materiálů až 68 HRC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNGA 120408, KB7205, Rozsah použití: HART

CNGA 120408, KB7205, Rozsah použití: HART

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
573,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
477,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
573,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
477,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
573,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
477,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
858,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
715,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
858,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
715,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah použití HART HART HART HART HART
Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,4 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování dokončování dokončování dokončování
Řezný materiál Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku